Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 16-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 16-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 43 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
43 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 16-NR, 101219, 244KA 16-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.