Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 18-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 18-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 18-DNR, 244KA 18-DNR, 101448
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.