Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 18-DRS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 18-DRS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 30 mm Breite C: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 18-DRS, 244KA 18-DRS, 101452
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.