Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 18-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 18-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: 101454, KA 18-NR, 244KA 18-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 14 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.