Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 20-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 20-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KA 20-DNR, KA 20-DNR, 101551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.