Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 20-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 20-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 20-NR, 101569, 244KA 20-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.