Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 22-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 22-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 22-DNR, 101741, 244KA 22-DNR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 11 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.