Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 22-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 22-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 22-NR, 244KA 22-NR, 101749
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.