Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 22-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KA 22-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: KA 22-RS, 244KA 22-RS, 101751
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.