Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KA 5 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
681cfb5566e8e4f7aa499b47913eb1ef_600_600
681cfb5566e8e4f7aa499b47913eb1ef_600_600
2cbb158dfab4dbe0ce9e3b559efc2ba2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KA 5
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KA.. zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 5 mm Breite B: 8 mm Breite C: 6 mm Außendurchmesser dk: 11,1 mm Außendurchmesser d2: 19 mm Gewinde: M5 Gewinde l3: 19 mm Gesamthöhe l4: 42,5 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 3 kN Gleitpaarung: Stahl/Hochleistungsbronze Befestigungsart: Außengewinde Schultermaß d1: 7,7 mm Höhe h1: 33 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
19 mm
Außendurchmesser dk:
11,1 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KA..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Breite C:
6 mm
Gesamthöhe l4:
42,5 mm
Gewinde:
M5
Gewinde l3:
19 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Hochleistungsbronze
Höhe h1:
33 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
7,7 mm
Tragzahlen statisch:
3 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENKAUGE, 244KA 5, KA 5, GELENKKÖPFE, 100079, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.