Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KAL 5 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
681cfb5566e8e4f7aa499b47913eb1ef_600_600
681cfb5566e8e4f7aa499b47913eb1ef_600_600
2cbb158dfab4dbe0ce9e3b559efc2ba2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KAL 5
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KAL.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Hochleistungsbronze zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Befestigungsart: Außengewinde Gewindeausführung: links Innendurchmesser d: 5 mm Breite B: 8 mm Breite C: 6 mm Schultermaß d1: 7,7 mm Außendurchmesser dk: 11,1 mm Außendurchmesser d2: 19 mm Gewinde: M5 Höhe h1: 33 mm Gewinde l3: 19 mm Gesamthöhe l4: 42,5 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 3 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
19 mm
Außendurchmesser dk:
11,1 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KAL..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Breite C:
6 mm
Gesamthöhe l4:
42,5 mm
Gewinde:
M5
Gewinde l3:
19 mm
Gewindeausführung:
links
Gleitpaarung:
Stahl/Hochleistungsbronze
Höhe h1:
33 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
7,7 mm
Tragzahlen statisch:
3 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: KAL 5, GELENKAUGE, 100088, 244KAL 5, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.