Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 10-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b42a44f8d4d036db2e0338549a8b279e_600_600
b42a44f8d4d036db2e0338549a8b279e_600_600
516408e3d84e4736d05c068e46f136eb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 10-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. Wartungspflichtig: nein zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: niro Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 14 mm Breite C: 10,5 mm Außendurchmesser dk: 19 mm Außendurchmesser d2: 29 mm Gewinde: M10 Außendurchmesser d4: 15 mm Gewinde l3: 15 mm Gesamthöhe l4: 57,5 mm Außendurchmesser d5: 19 mm Außendurchmesser W: 17 mm Tragzahlen statisch: 13 kN Gleitpaarung: Stahl/PFTE Befestigungsart: Innengewinde Schultermaß d1: 12,9 mm Höhe h1: 43 mm Kippwinkel: 13 °
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
29 mm
Außendurchmesser d4:
15 mm
Außendurchmesser d5:
19 mm
Außendurchmesser dk:
19 mm
Außendurchmesser W:
17 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
10,5 mm
Gesamthöhe l4:
57,5 mm
Gewinde:
M10
Gewinde l3:
15 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
43 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
12,9 mm
Tragzahlen statisch:
13 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
niro
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENKKÖPFE, WELLENGELENK, GELENKAUGE, 100609, 244KI 10-DNR, KI 10-DNR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.