Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 10-DNRM10X1,25 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f036b4c7e76ad5c362faa20837f36272_600_600
f036b4c7e76ad5c362faa20837f36272_600_600
53da4a6d5e726f8b68021b97698a535a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 10-DNRM10X1,25
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: niro Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 10 mm Breite B: 14 mm Breite C: 10,5 mm Schultermaß d1: 12,9 mm Außendurchmesser dk: 19 mm Außendurchmesser d2: 29 mm Gewinde: M10x1,25 Außendurchmesser d4: 15 mm Höhe h1: 43 mm Gewinde l3: 15 mm Gesamthöhe l4: 57,5 mm Außendurchmesser d5: 19 mm Außendurchmesser W: 17 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 13 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
29 mm
Außendurchmesser d4:
15 mm
Außendurchmesser d5:
19 mm
Außendurchmesser dk:
19 mm
Außendurchmesser W:
17 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
14 mm
Breite C:
10,5 mm
Gesamthöhe l4:
57,5 mm
Gewinde:
M10x1,25
Gewinde l3:
15 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
43 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
12,9 mm
Tragzahlen statisch:
13 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
niro
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: KI 10-DNRM10X1,25, PNEUMATIKGELENK, GELENKAUGE, 100611, GELENKKÖPFE, 244KI 10-DNRM10X1,25, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.