Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 12-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
aefd41c69811359b18e7bc1741cdd9b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 12-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 12 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Schultermaß d1: 15,4 mm Außendurchmesser dk: 22,2 mm Gewinde: M12 Außendurchmesser d4: 17,5 mm Höhe h1: 50 mm Gewinde l3: 18 mm Außendurchmesser d5: 22 mm Außendurchmesser W: 19 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 23 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Außendurchmesser d2: 33 mm Gesamthöhe l4: 66,5 mm Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 16 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
33 mm
Außendurchmesser d4:
17,5 mm
Außendurchmesser d5:
22 mm
Außendurchmesser dk:
22,2 mm
Außendurchmesser W:
19 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
12 mm
Gesamthöhe l4:
66,5 mm
Gewinde:
M12
Gewinde l3:
18 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
50 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
15,4 mm
Tragzahlen statisch:
23 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 100877, WELLENGELENK, GELENKAUGE, 244KI 12-D, GELENKKÖPFE, KI 12-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.