Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 16-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
aefd41c69811359b18e7bc1741cdd9b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 16-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Tragzahlen statisch: 34 kN Bauart: Gelenkkopf Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Schultermaß d1: 19,3 mm Außendurchmesser dk: 28,5 mm Gewinde: M16 Außendurchmesser d4: 22 mm Höhe h1: 64 mm Gewinde l3: 24 mm Außendurchmesser d5: 27 mm Außendurchmesser W: 22 mm Kippwinkel: 15 ° Baureihe: KI.. Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser d2: 43 mm Gesamthöhe l4: 85,5 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 21 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
43 mm
Außendurchmesser d4:
22 mm
Außendurchmesser d5:
27 mm
Außendurchmesser dk:
28,5 mm
Außendurchmesser W:
22 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
15 mm
Gesamthöhe l4:
85,5 mm
Gewinde:
M16
Gewinde l3:
24 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
64 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Kippwinkel:
15 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
19,3 mm
Tragzahlen statisch:
34 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: KI 16-D, 101302, 244KI 16-D, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK, GELENKAUGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.