Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 16 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5b802ccf9d8d266101a93af624140e00_600_600
5b802ccf9d8d266101a93af624140e00_600_600
19317d6655544150fb08c1819adfa208_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 16
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser dk: 28,5 mm Außendurchmesser d2: 43 mm Gewinde: M16 Außendurchmesser d4: 22 mm Höhe h1: 64 mm Gewinde l3: 24 mm Gesamthöhe l4: 85,5 mm Außendurchmesser d5: 27 mm Außendurchmesser W: 22 mm Kippwinkel: 15 ° Gleitpaarung: Stahl/Hochleistungsbronze Befestigungsart: Innengewinde Schultermaß d1: 19,3 mm Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 21 mm Breite C: 15 mm Tragzahlen statisch: 34 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
43 mm
Außendurchmesser d4:
22 mm
Außendurchmesser d5:
27 mm
Außendurchmesser dk:
28,5 mm
Außendurchmesser W:
22 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Breite C:
15 mm
Gesamthöhe l4:
85,5 mm
Gewinde:
M16
Gewinde l3:
24 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Hochleistungsbronze
Höhe h1:
64 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Kippwinkel:
15 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
19,3 mm
Tragzahlen statisch:
34 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENKKOPF, 244KI 16, GELENKAUGE, 101299, KI 16, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 14 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 29 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.