Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 20 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 20
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 101617, KI 20, 244KI 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 22 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.