Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 22-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 22-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: KI 22-D, 101772, 244KI 22-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 14 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 21 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.