Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 25-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 25-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 61 mm Breite B: 38 mm Breite C: 38 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
61 mm
Breite B:
38 mm
Breite C:
38 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KI 25-RS, 101910, KI 25-RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,39*
€ 262,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.