Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

244KI 30-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 30-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 71 mm Breite B: 37 mm Breite C: 37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
71 mm
Breite B:
37 mm
Breite C:
37 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: KI 30-DNR, 244KI 30-DNR, 102034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.