Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 30-DNRM27X2 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 30-DNRM27X2
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 71 mm Breite B: 37 mm Breite C: 37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
71 mm
Breite B:
37 mm
Breite C:
37 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KI 30-DNRM27X2, KI 30-DNRM27X2, 102037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.