Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 30-DRS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 30-DRS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 71 mm Breite B: 44 mm Breite C: 44 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
71 mm
Breite B:
44 mm
Breite C:
44 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, KI 30-DRS, 244KI 30-DRS, 102042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.