Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 30-M27X2 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 30-M27X2
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 71 mm Breite B: 37 mm Breite C: 37 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
71 mm
Breite B:
37 mm
Breite C:
37 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, KI 30-M27X2, 102045, 244KI 30-M27X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.