Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 30-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 30-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 71 mm Breite B: 44 mm Breite C: 44 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
71 mm
Breite B:
44 mm
Breite C:
44 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KI 30-RS, KI 30-RS, 102057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.