Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 35 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KI 35
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 81 mm Breite B: 43 mm Breite C: 43 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
81 mm
Breite B:
43 mm
Breite C:
43 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KI 35, 102107, KI 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.