Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 5-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b42a44f8d4d036db2e0338549a8b279e_600_600
b42a44f8d4d036db2e0338549a8b279e_600_600
516408e3d84e4736d05c068e46f136eb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 5-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: niro Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 5 mm Breite B: 8 mm Schultermaß d1: 7,7 mm Außendurchmesser dk: 11,1 mm Außendurchmesser d2: 19 mm Gewinde: M5 Höhe h1: 27 mm Gewinde l3: 8 mm Gesamthöhe l4: 36,5 mm Außendurchmesser W: 9 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 6 kN Wartungspflichtig: nein Breite C: 6 mm Außendurchmesser d4: 9 mm Außendurchmesser d5: 11 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
19 mm
Außendurchmesser d4:
9 mm
Außendurchmesser d5:
11 mm
Außendurchmesser dk:
11,1 mm
Außendurchmesser W:
9 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
8 mm
Breite C:
6 mm
Gesamthöhe l4:
36,5 mm
Gewinde:
M5
Gewinde l3:
8 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
27 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
7,7 mm
Tragzahlen statisch:
6 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
niro
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 100100, KI 5-DNR, 244KI 5-DNR, GELENKAUGE, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.