Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 6-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
aefd41c69811359b18e7bc1741cdd9b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 6-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 6 mm Breite B: 9 mm Breite C: 6,75 mm Schultermaß d1: 8,9 mm Außendurchmesser dk: 12,7 mm Außendurchmesser d2: 21 mm Gewinde: M6 Außendurchmesser d4: 10 mm Höhe h1: 30 mm Gewinde l3: 9 mm Gesamthöhe l4: 40,5 mm Außendurchmesser d5: 13 mm Außendurchmesser W: 11 mm Tragzahlen statisch: 7 kN Kippwinkel: 13 ° Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
21 mm
Außendurchmesser d4:
10 mm
Außendurchmesser d5:
13 mm
Außendurchmesser dk:
12,7 mm
Außendurchmesser W:
11 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Breite C:
6,75 mm
Gesamthöhe l4:
40,5 mm
Gewinde:
M6
Gewinde l3:
9 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
30 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
8,9 mm
Tragzahlen statisch:
7 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf bohrung 6mm, KI 6-D, GELENKAUGE, 100188, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK, 244KI 6-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.