Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 6-DNR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b42a44f8d4d036db2e0338549a8b279e_600_600
b42a44f8d4d036db2e0338549a8b279e_600_600
516408e3d84e4736d05c068e46f136eb_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 6-DNR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KI.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: niro Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Innendurchmesser d: 6 mm Breite B: 9 mm Breite C: 6,75 mm Schultermaß d1: 8,9 mm Außendurchmesser dk: 12,7 mm Außendurchmesser d2: 21 mm Gewinde: M6 Außendurchmesser d4: 10 mm Höhe h1: 30 mm Gewinde l3: 9 mm Gesamthöhe l4: 40,5 mm Außendurchmesser d5: 13 mm Außendurchmesser W: 11 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 7 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
21 mm
Außendurchmesser d4:
10 mm
Außendurchmesser d5:
13 mm
Außendurchmesser dk:
12,7 mm
Außendurchmesser W:
11 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Breite C:
6,75 mm
Gesamthöhe l4:
40,5 mm
Gewinde:
M6
Gewinde l3:
9 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
30 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
8,9 mm
Tragzahlen statisch:
7 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
niro
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf bohrung 6mm, 244KI 6-DNR, GELENKAUGE, KI 6-DNR, GELENKKÖPFE, 100195, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.