Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KI 8-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
aefd41c69811359b18e7bc1741cdd9b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KI 8-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Bauart: Gelenkkopf Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Stahl/PFTE zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Breite C: 9 mm Schultermaß d1: 10,3 mm Außendurchmesser dk: 15,8 mm Gewinde: M8 Außendurchmesser d4: 12,5 mm Höhe h1: 36 mm Gesamthöhe l4: 48,5 mm Außendurchmesser d5: 16 mm Außendurchmesser W: 14 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 12 kN Baureihe: KI.. Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser d2: 25 mm Gewinde l3: 12 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
25 mm
Außendurchmesser d4:
12,5 mm
Außendurchmesser d5:
16 mm
Außendurchmesser dk:
15,8 mm
Außendurchmesser W:
14 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KI..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Breite C:
9 mm
Gesamthöhe l4:
48,5 mm
Gewinde:
M8
Gewinde l3:
12 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
36 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
10,3 mm
Tragzahlen statisch:
12 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, KI 8-D, 244KI 8-D, 100339, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK, GELENKAUGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 65 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.