Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 10-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 10-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 8 mm Außendurchmesser D: 29 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
29 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 100699, KIL 10-RS, 244KIL 10-RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 14 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.