Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 12-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 12-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 33 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
33 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: KIL 12-NR, 244KIL 12-NR, 100968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.