Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 12 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5b802ccf9d8d266101a93af624140e00_600_600
5b802ccf9d8d266101a93af624140e00_600_600
19317d6655544150fb08c1819adfa208_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 12
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Hochleistungsbronze zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: links Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 16 mm Breite C: 12 mm Schultermaß d1: 15,4 mm Außendurchmesser dk: 22,2 mm Außendurchmesser d2: 33 mm Gewinde: M12 Außendurchmesser d4: 17,5 mm Höhe h1: 50 mm Gewinde l3: 18 mm Gesamthöhe l4: 66,5 mm Außendurchmesser d5: 22 mm Außendurchmesser W: 19 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 23 kN Baureihe: KIL.. Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
33 mm
Außendurchmesser d4:
17,5 mm
Außendurchmesser d5:
22 mm
Außendurchmesser dk:
22,2 mm
Außendurchmesser W:
19 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KIL..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
12 mm
Gesamthöhe l4:
66,5 mm
Gewinde:
M12
Gewinde l3:
18 mm
Gewindeausführung:
links
Gleitpaarung:
Stahl/Hochleistungsbronze
Höhe h1:
50 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
15,4 mm
Tragzahlen statisch:
23 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENKKOPF, 100941, GELENKAUGE, GELENKKÖPFE, 244KIL 12, WELLENGELENK, KIL 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.