Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 14-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 14-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 37 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: 101142, 244KIL 14-NR, KIL 14-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.