Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 16-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 16-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 43 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
43 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: 101391, KIL 16-NR, 244KIL 16-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.