Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 16-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 16-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 43 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
43 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KIL 16-RS, 101400, KIL 16-RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 11 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.