Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 18-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 18-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: 101516, 244KIL 18-NR, KIL 18-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.