Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 20-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 20-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 244KIL 20-D, 101676, KIL 20-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 22 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.