Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 20-RS ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 20-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 102643, KIL 20-RS, 244KIL 20-RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.