Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 20 ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 20
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 51 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
51 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 101675, KIL 20, 244KIL 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 22 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.