Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 22-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 22-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 22 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 101792, KIL 22-D, 244KIL 22-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 14 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.