Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 40-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 40-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     105386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 91 mm Breite B: 49 mm Breite C: 49 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
91 mm
Breite B:
49 mm
Breite C:
49 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: KIL 40-D, 105386, 244KIL 40-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.