Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 5-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 5-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     105373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ask
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: 105373, KIL 5-D, 244KIL 5-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 11 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 27 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.