Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 6-D ASK/ASKUBAL Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
6d35ebf2f520d5e9f14ac7c6c4e16f1d_600_600
aefd41c69811359b18e7bc1741cdd9b8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 6-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ask
Technische Eigenschaften: Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KIL.. Wartungspflichtig: nein zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: links Innendurchmesser d: 6 mm Breite B: 9 mm Schultermaß d1: 8,9 mm Außendurchmesser dk: 12,7 mm Außendurchmesser d2: 21 mm Gewinde: M6 Höhe h1: 30 mm Gewinde l3: 9 mm Gesamthöhe l4: 40,5 mm Außendurchmesser d5: 13 mm Kippwinkel: 13 ° Tragzahlen statisch: 7 kN Gleitpaarung: Stahl/PFTE Befestigungsart: Innengewinde Breite C: 6,75 mm Außendurchmesser d4: 10 mm Außendurchmesser W: 11 mm Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser d2:
21 mm
Außendurchmesser d4:
10 mm
Außendurchmesser d5:
13 mm
Außendurchmesser dk:
12,7 mm
Außendurchmesser W:
11 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KIL..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
9 mm
Breite C:
6,75 mm
Gesamthöhe l4:
40,5 mm
Gewinde:
M6
Gewinde l3:
9 mm
Gewindeausführung:
links
Gleitpaarung:
Stahl/PFTE
Höhe h1:
30 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Kippwinkel:
13 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Schultermaß d1:
8,9 mm
Tragzahlen statisch:
7 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, gelenkkopf bohrung 6mm, 244KIL 6-D, KIL 6-D, GELENKAUGE, 100212, GELENKKÖPFE, WELLENGELENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.