Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KIL 6-NR ASK/ASKUBAL Gelenkkopf Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244KIL 6-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     100223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 21 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
21 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: KIL 6-NR, 100223, 244KIL 6-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.