Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2503-400 NEXUS Universal-Abzieher, Haken 400 mm, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXUS#1-250.png
NEXUS#1-250.png
Artikel-Nr.:
     8670-2503-400
Hersteller:
     Nexus
Herst.-Nr.:
     3-400
EAN/GTIN:
     4046111010916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wartung|Instandhaltung|Demontage Abziehtiefe T: 400 mm Hakenfuß a mm: 5 Hakenfuß b mm: 25 Hakenfuß d mm: 35 Hakenfuß c mm: 54 Für Abzieher: 250100-3
Weitere Informationen:
Abziehtiefe T:
400 mm
Für Abzieher:
250100-3
Hakenfuß a mm:
5
Hakenfuß b mm:
25
Hakenfuß c mm:
54
Hakenfuß d mm:
35
Verwendung:
Wartung|Instandhaltung|Demontage
Weitere Suchbegriffe: abzieher, ABZIEHHAKEN, 2503-400, 3-400, HAKEN ERSATZ, HAKEN FÜR ABZIEHER, AUSZIEHHAKEN, ERSATZTEILE ABZIEHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.