Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2503-SP NEXUS Universal-Abzieher, Haken 300-500 mm verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9b87ff2ac66f7d06f68e82cd1468fd2f_600_600
9b87ff2ac66f7d06f68e82cd1468fd2f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2503-SP
Hersteller:
     Nexus
Herst.-Nr.:
     3-SP
EAN/GTIN:
     4046111010992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wartung|Instandhaltung|Demontage Abziehtiefe T: 300 bis 500 verstellbar mm Hakenfuß a mm: 5 Hakenfuß b mm: 25 Hakenfuß d mm: 35 Hakenfuß c mm: 54 Für Abzieher: 250100-3
Weitere Informationen:
Abziehtiefe T:
300 bis 500 verstellbar mm
Für Abzieher:
250100-3
Hakenfuß a mm:
5
Hakenfuß b mm:
25
Hakenfuß c mm:
54
Hakenfuß d mm:
35
Verwendung:
Wartung|Instandhaltung|Demontage
Weitere Suchbegriffe: abzieher, ABZIEHHAKEN, HAKEN ERSATZ, HAKEN FÜR ABZIEHER, 3-SP, AUSZIEHHAKEN, ERSATZTEILE ABZIEHER, 2503-SP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.