Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25051-0A NEXUS 51-0A Präzisions-Innenauszieher 5-7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEXUS#51-1A.png
NEXUS#51-1A.png
Artikel-Nr.:
     8670-25051-0A
Hersteller:
     Nexus
Herst.-Nr.:
     51-0A
EAN/GTIN:
     4046111012439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher nexus
innenauszieher
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wartung|Instandhaltung|Demontage Adaptergewinde C: M10 SW1: 10 mm SW2: 13 mm Drehmoment max.: 3 Nm Spannweite A: 5-7 mm Abziehtiefe T: 30 mm passendes Gegenstützen: 25052-1, -1A passende Schlagauszieher: 25052-01, -01A
Weitere Informationen:
Abziehtiefe T:
30 mm
Adaptergewinde C:
M10
Drehmoment max.:
3 Nm
passende Schlagauszieher:
25052-01, -01A
passendes Gegenstützen:
25052-1, -1A
Spannweite A:
5-7 mm
SW1:
10 mm
SW2:
13 mm
Verwendung:
Wartung|Instandhaltung|Demontage
Weitere Suchbegriffe: INNENABZIEHER, WIXSER, AUSZIEHER, SCHLAGAUSZIEHER, GLEITHAMMER, GEGENSTÜTZE, INNEN, WIGSER, 25051-0A, ABZIEHER, WICHSER, ABZIEHER INNEN, WIGGSER, 51-0A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,06*
€ 54,75*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 55,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.