Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25051-2A1 NEXUS 51-2A1 Präzisions-Innenauszieher 15-20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2f38b4db1898ac20a7d9e10996e0cb8f_600_600
2f38b4db1898ac20a7d9e10996e0cb8f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-25051-2A1
Hersteller:
     Nexus
Herst.-Nr.:
     51-2A1
EAN/GTIN:
     4046111012859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher nexus
innenauszieher
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wartung|Instandhaltung|Demontage Adaptergewinde C: M10 SW1: 10 mm SW2: 13 mm Drehmoment max.: 28 Nm Spannweite A: 15-20 mm Abziehtiefe T: 60 mm passendes Gegenstützen: 25052-1, -1A passende Schlagauszieher: 25052-01, -01A
Weitere Informationen:
Abziehtiefe T:
60 mm
Adaptergewinde C:
M10
Drehmoment max.:
28 Nm
passende Schlagauszieher:
25052-01, -01A
passendes Gegenstützen:
25052-1, -1A
Spannweite A:
15-20 mm
SW1:
10 mm
SW2:
13 mm
Verwendung:
Wartung|Instandhaltung|Demontage
Weitere Suchbegriffe: INNENABZIEHER, 25051-2A1, WIXSER, AUSZIEHER, SCHLAGAUSZIEHER, GLEITHAMMER, GEGENSTÜTZE, INNEN, WIGSER, 51-2A1, ABZIEHER, WICHSER, ABZIEHER INNEN, WIGGSER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.