Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25051-5B NEXUS 51-5B Präzisions-Innenauszieher 35-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2f38b4db1898ac20a7d9e10996e0cb8f_600_600
2f38b4db1898ac20a7d9e10996e0cb8f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-25051-5B
Hersteller:
     Nexus
Herst.-Nr.:
     51-5B
EAN/GTIN:
     4046111013191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher nexus
innenauszieher
•Zum sicheren und schnellen Ausziehen extrem dicht anliegender Kugellager, Lageraußenringe, Buchsen und Radial-Wellendichtringen •Viele Greifabstufungen für alle Spannbereiche •Extra große Greifkanten für perfekten Sitz und sicheres Ausziehen •Mechanische Spindel mit gewalztem Gewinde •Anwendung sowohl mit Gleithammer als auch mit GegenstützeTechnische Eigenschaften: In Verbindung mit Artikel-Nr.: 52-1, 52-1A, 52-01A, 52-02, 52-02A Schlüsselweite: 1. 17mm 2. 22mm Spanntiefe mm: 70 Spannweite mm: 35 - 42 mm Verwendung: Wartung|Instandhaltung|Demontage Adaptergewinde C: M10 SW1: 17 mm SW2: 22 mm Drehmoment max.: 45 Nm Spannweite A: 35-42 mm Abziehtiefe T: 70 mm passendes Gegenstützen: 25052-1, -1A, -1,5 passende Schlagauszieher: 25052-01A, -02 -02A
Weitere Informationen:
Abziehtiefe T:
70 mm
Adaptergewinde C:
M10
Drehmoment max.:
45 Nm
In Verbindung mit Artikel-Nr.:
52-1, 52-1A, 52-01A, 52-02, 52-02A
passende Schlagauszieher:
25052-01A, -02 -02A
passendes Gegenstützen:
25052-1, -1A, -1,5
Schlüsselweite:
1. 17mm 2. 22mm
Spanntiefe mm:
70
Spannweite A:
35-42 mm
Spannweite mm:
35 - 42 mm
SW1:
17 mm
SW2:
22 mm
Verwendung:
Wartung|Instandhaltung|Demontage
Weitere Suchbegriffe: INNENABZIEHER, WIXSER, AUSZIEHER, 25051-5B, SCHLAGAUSZIEHER, GLEITHAMMER, GEGENSTÜTZE, INNEN, WIGSER, ABZIEHER, WICHSER, ABZIEHER INNEN, 51-5B, WIGGSER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,96*
€ 40,68*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 53,19*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.