Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25051-6B NEXUS 51-6B Präzisions-Innenauszieher 43-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2f38b4db1898ac20a7d9e10996e0cb8f_600_600
2f38b4db1898ac20a7d9e10996e0cb8f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-25051-6B
Hersteller:
     Nexus
Herst.-Nr.:
     51-6B
EAN/GTIN:
     4046111013320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenauszieher
innenauszieher nexus
innenauszieher
•Zum sicheren und schnellen Ausziehen extrem dicht anliegender Kugellager, Lageraußenringe, Buchsen und Radial-Wellendichtringen •Viele Greifabstufungen für alle Spannbereiche •Extra große Greifkanten für perfekten Sitz und sicheres Ausziehen •Mechanische Spindel mit gewalztem Gewinde •Anwendung sowohl mit Gleithammer als auch mit GegenstützeTechnische Eigenschaften: In Verbindung mit Artikel-Nr.: 52-1, 52-1A, 52-01A, 52-02, 52-02A Schlüsselweite: 1. 17mm 2. 22mm Spanntiefe mm: 70 Spannweite mm: 43 - 50 mm Verwendung: Wartung|Instandhaltung|Demontage SW1: 17 mm SW2: 22 mm Adaptergewinde C: M10 Drehmoment max.: 45 Nm Spannweite A: 43 - 50 mm passendes Gegenstützen: 25052-1, -1A, -1,5 passende Schlagauszieher: 25052-01A, -02 -02A Abziehtiefe T: 70 mm
Weitere Informationen:
Abziehtiefe T:
70 mm
Adaptergewinde C:
M10
Drehmoment max.:
45 Nm
In Verbindung mit Artikel-Nr.:
52-1, 52-1A, 52-01A, 52-02, 52-02A
passende Schlagauszieher:
25052-01A, -02 -02A
passendes Gegenstützen:
25052-1, -1A, -1,5
Schlüsselweite:
1. 17mm 2. 22mm
Spanntiefe mm:
70
Spannweite A:
43 - 50 mm
Spannweite mm:
43 - 50 mm
SW1:
17 mm
SW2:
22 mm
Verwendung:
Wartung|Instandhaltung|Demontage
Weitere Suchbegriffe: INNENABZIEHER, WIXSER, AUSZIEHER, SCHLAGAUSZIEHER, GLEITHAMMER, GEGENSTÜTZE, INNEN, 25051-6B, WIGSER, ABZIEHER, WICHSER, ABZIEHER INNEN, 51-6B, WIGGSER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.